text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ Bits Pozidriv, PZ 3 x 50 mm


Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81555.003.050
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.5
HS- en goederencode
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.5
HS- en goederencode
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81555.003.050
EAN 4013288015112
UBB 240232961898
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060015001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.