text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm


High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 2K876451
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 1
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 1
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.69
HS- en goederencode
Model 855/4 PZ/S

Omschrijving

High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059896001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.