text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTZ Bits Pozidriv, PZ 3 x 50 mm


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 4V584079
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/4 BTZ

Omschrijving

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4V584079
EAN 4013288034625
UBB 500643408007
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059924001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.