text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTH Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mm


Torsion bits voor Pozidriv-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 8E606862
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.6
HS- en goederencode
Model 855/4 BTH

Omschrijving

Torsion bits voor Pozidriv-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8E606862
EAN 4013288034342
UBB 500643407272
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059912001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.