text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 855/1 Z SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81608.002.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 16.4
HS- en goederencode
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81608.002.025
EAN 4013288029102
UBB 240232000093
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073309001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.