text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z SB Bits Pozidriv, 3-delig


Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81608.073.311
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode 8207903000
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073311001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.