text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 10-delig


Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2C533829
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PZ (kruiskop) 10
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/1 Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072404001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.