text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm, 100-delig


Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 5C173340
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 100
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 100
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aansluitmaat (mm) 0.25
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Type kruiskop Pozidriv PZ
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/1 Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072443001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.