text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TZ Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm


Bits voor Pozidriv*-schroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81263.103.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.2
HS- en goederencode
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Bits voor Pozidriv*-schroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056825001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.