text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2-delig


855/1 TH SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2-delig 2x 855/1 TH Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits met torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81604.002.025
Verpakking Overig
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13.6
HS- en goederencode 8207903000
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Omschrijving

855/1 TH SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2-delig 2x 855/1 TH Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits met torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073371001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.