text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Bits Pozidriv, 3-delig


3x 855/1 TH bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5P030510
Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Model 855/1TH SB

Omschrijving

  • 3x 855/1 TH bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P030510
EAN 4013288029669
UBB 500643404469
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073373001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.