text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5W581170
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W581170
EAN 4013288014764
UBB 500643404048
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056925001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.