text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2T651581
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/1 RZ PZ

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135003001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.