text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 1H861656
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 855/1 RZ

Description

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05135017001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.