text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 0D895250
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D895250
EAN 4013288034496
UBB 500643401804
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056722001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.