text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm


855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mmBiTorsion bits voor Pozidriv* schroeven met torsiezone, hierin wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 2Z836795
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mmBiTorsion bits voor Pozidriv* schroeven met torsiezone, hierin wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z836795
EAN 4013288034489
UBB 500643401648
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056720001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.