text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 855/1 BTH Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 8V164109
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3.65
HS- en goederencode
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8V164109
EAN 4013288034274
UBB 500643401077
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056710001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.