text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 853/4 ACR® Bits


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 4R197385
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Omschrijving

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R197385
EAN 4013288105578
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05346286001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.