text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm


Hoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummer 5U610068
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/9 C

Omschrijving

Hoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135270001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.