text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Bits Phillips, PH 3 x 89 mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 5M084939
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode
Model 851/4 Z SB

Omschrijving

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M084939
EAN 4013288105899
UBB 500643390429
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073522001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.