text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Bits Phillips, PH 1 x 152 mm


High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 7D106629
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 98
HS- en goederencode

Omschrijving

High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D106629
EAN 4013288213839
UBB 500711328699
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136305001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.