text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 3 x 89 mm


Premium bits for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81504.003.090
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 3
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.003.090
EAN 4013288013842
UBB 425232915420
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059795001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.