text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 3 x 110 mm


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81504.003.110
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.003.110
EAN 4013288013859
UBB 425232915594
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059800001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.