text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 89 mm


Artikelnummer 81504.002.090
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.002.090
EAN 4013288013811
UBB 425232915180
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059775001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.