text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 110 mm


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81504.002.110
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 21.6
HS- en goederencode
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81504.002.110
EAN 4013288013828
UBB 425232915263
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059780001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.