text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 127 mm


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81504.001.127
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81504.001.127
EAN 4013288031044
UBB 419110995901
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059765001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.