text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ Bits Phillips, PH 3 x 50 mm


Artikelnummer 81507.003.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.8
HS- en goederencode
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81507.003.050
EAN 4013288013941
UBB 240232961559
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059815001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.