text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ Bits Phillips, PH 1 x 50 mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81507.001.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 8.7
HS- en goederencode
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81507.001.050
EAN 4013288013927
UBB 240232961302
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059805001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.