text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Bits Phillips met gereduceerde schacht, PH 2 x 50 mm


High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 7B838005
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/4 R

Omschrijving

High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05160899001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.