text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 2 x 70 mm


High quality bits with combination profile Phillips/slotted. In electrical applications screws with mixed geometry (slotted and Phillips cross-recess) are quite common. Bits having a PlusMinus profile are optimum for addressing these screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 7L921455
Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 2
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 2
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 14.64
HS- en goederencode
Model 851/4 PH/S

Omschrijving

High quality bits with combination profile Phillips/slotted. In electrical applications screws with mixed geometry (slotted and Phillips cross-recess) are quite common. Bits having a PlusMinus profile are optimum for addressing these screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L921455
EAN 4013288102584
UBB 500643388464
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059721001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.