text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Bits Phillips, PH 1 x 50 mm


Hoogwaardige bits, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Uitermate geschikt voor gebruik op plaatsen waar zeer weinig plaats is conform de Japanse Camera Industrial Standard. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9V682425
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 0.95
HS- en goederencode
Model 851/4 J

Omschrijving

Hoogwaardige bits, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Uitermate geschikt voor gebruik op plaatsen waar zeer weinig plaats is conform de Japanse Camera Industrial Standard. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9V682425
EAN 4013288113276
UBB 500643387888
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135532001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.