text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Bits Phillips, PH 00 x 89 mm


Artikelnummer 9I372124
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6.66
HS- en goederencode
Model 851/4 J

Artikelnummers

Artikelnummer 9I372124
EAN 4013288156204
UBB 500643387219
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380200001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.