text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Bits Phillips, PH 0 x 89 mm


High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6J561000
Aandraaivoorziening Kruis
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.52
HS- en goederencode
Model 851/4 J

Omschrijving

High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6J561000
EAN 4013288156211
UBB 500643387623
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380201001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.