text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTZ Bits Phillips, PH 3 x 50 mm


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6H167232
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.8
HS- en goederencode

Omschrijving

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059554001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.