text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 851/4 BTH Bits Phillips, PH 3 x 50 mm


Artikelnummer 9S626060
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
HS- en goederencode
Model 851/4 BTH

Artikelnummers

Artikelnummer 9S626060
EAN 4013288034328
UBB 500643385494
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059544001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.