text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Bits Phillips, PH 2 x 50 mm


Artikelnummer 9V365179
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.4
HS- en goederencode
Model 851/4 BTH

Artikelnummers

Artikelnummer 9V365179
EAN 4013288034311
UBB 500643385239
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059542001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.