text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Bits Phillips, PH 1 x 50 mm


Artikelnummer 7H737416
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 9.8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7H737416
EAN 4013288034304
UBB 500643385072
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059540001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.