text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BDC Bits Phillips, PH 1 x 50 mm


Artikelnummer 81506.001.050
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 8.7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 81506.001.050
EAN 4013288034090
UBB 240232993578
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059530001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.