text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Bits Phillips, PH 4 x 50 x 10 mm


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 9J171564
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 10
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 10
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 16.67
HS- en goederencode
Model 851/4 A

Omschrijving

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J171564
EAN 4013288106575
UBB 500643384240
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05160983001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.