text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A bits, PH 0 x 89 x 3 mm


Hoogwaardige Wera bit voor Phillips-schroeven. Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 1A814376
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Size bit (mm) 0
Screwing system Other
Total length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 4
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 851/4 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera bit voor Phillips-schroeven. Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A814376
EAN 4013288105172
UBB 500643381014
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134907001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.