text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J bits, PH 0 x 60 x 1.8 mm


Hoogwaardige bits met HIOS 4 mm aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Cikkszám 9W115925
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 851/21 J

Leírás

Hoogwaardige bits met HIOS 4 mm aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

Cikkszámok

Cikkszám 9W115925
EAN 4013288112835
UBB 500643395055
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135285001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.