text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/2 Z Bits Phillips, PH 1 x 32 mm


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81500.001.032
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13.9
HS- en goederencode

Omschrijving

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057705001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.