text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/2 Z Bits Phillips, PH 3 x 32 mm


Extreem harde Wera bits voor Phillips-schroeven, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81500.003.032
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13.9
HS- en goederencode 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Extreem harde Wera bits voor Phillips-schroeven, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057715001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.