text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/16 Phillips -Schroefdraadbits, PH 2 x 44.5 mm


Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Sterk-absorberend voor universeel gebruik. Geschroefde connector #10-32 UNF.

Artikelnummer 2I153173
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 44.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 44.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.2
HS- en goederencode
Model 851/16

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Sterk-absorberend voor universeel gebruik. Geschroefde connector #10-32 UNF.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I153173
EAN 4013288014351
UBB 500643394223
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05065197001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.