text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/11 Phillips -Schroefdraadbits, PH 2 x 33 mm


Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Sterk, stroperig voor universeel gebruik. Schroefdraadaandrijving M 4.

Artikelnummer 0M715472
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Model 851/11

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Sterk, stroperig voor universeel gebruik. Schroefdraadaandrijving M 4.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M715472
EAN 4013288014245
UBB 500643392656
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05065081001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.