text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z SB Bits Phillips, 3-delig


3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81607.073.307
Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 851/1Z SB
Type Bit Set

Omschrijving

  • 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81607.073.307
EAN 4013288029089
UBB 240232999856
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073307001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.