text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 851/1 TZ Bits Phillips, PH 3 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81258.103.025
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.2
HS- en goederencode
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056525001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.