text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 851/1 TZ Bits Phillips, PH 3 x 25 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2Y479738
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/1 TZ SB

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073325001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.