text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 9J796722
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/1 TZ SB

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken opgevangen. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073323001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.