text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ Bits Phillips, 3-delig


3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm Premium bits for Phillips screws. Torque peaks are cushioned by the torsion shape. Premature wear is avoided and the service life of the bit is increased. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 9U472423
Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Model 851/1 TZ SET SB

Omschrijving

  • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm

Premium bits for Phillips screws. Torque peaks are cushioned by the torsion shape. Premature wear is avoided and the service life of the bit is increased. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9U472423
EAN 4013288029270
UBB 500643378895
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073326001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.